Description:
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
Embout: inox 1.4305Corps: inox 1.4305Ressort: inox
Force standard du ressort: aucun marquage
Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Caractéristique(s):
empreinte: fente
matériau: acier inoxydable (INOX)
N° de matériau: 1,4305
d1: M12
d2: 6,2 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
s: 3,5 mm
force de ressort F1: 22 N
force de ressort F2: 57 N