Poussoir M6

Réf.: Z370570 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z370570 6
EAN / GTIN 4030618200987
Réf. fabricant 22050.0106

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
  • Embout: acier de décolletage, trempé, bruni
  • Corps: acier de décolletage, bruni
  • Ressort: inox

    Force standard du ressort: aucun marquage
    Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
  • Caractéristique(s):

    empreinte: fente
    matériau: acier de décolletage
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M6
    d2: 2,7 mm
    l: 14 mm
    n: 1 mm
    s: 2 mm
    force de ressort F1: 6 N
    force de ressort F2: 17 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier