Description:
Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Description:
Embout: acier de décolletage, trempé, bruniCorps: acier de décolletage, bruniRessort: inox
Force standard du ressort: aucun marquage
Caractéristique(s):
empreinte: fente
matériau: acier de décolletage
N° de matériau: 1,4305
d1: M20
d2: 10 mm
l: 30 mm
n: 2,5 mm
s: 6,5 mm
force de ressort F1: 39 N
force de ressort F2: 81 N