Poussoir M12

Réf.: Z370565 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z370565 12
EAN / GTIN 4030618201441
Réf. fabricant 22050.0612

Description

Description:

Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Calcule de la résistance d'enclenchement - voir détails au début du chapitre.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Bille: inox trempé
  • Ressort: inox

    Force puissante du ressort : marqué par deux lignes
  • Caractéristique(s):

    empreinte: fente
    matériau: inoxydable 1.4305
    d1: M12 mm
    d2: 8 mm
    l: 22 mm
    n: 2 mm
    s: 2,5 mm
    force de ressort F1: 61 N
    force de ressort F2: 110 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier