Description:
Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -Calcule de la résistance d'enclenchement - voir détails au début du chapitre.
Description:
Corps: inox 1.4305Bille: inox trempéRessort: inox
Force standard du ressort: aucun marquage
Caractéristique(s):
empreinte: fente
matériau: acier inoxydable (INOX)
N° de matériau: 1,4305
d1: M2
d2: 1 mm
l: 4 mm
n: 0,25 mm
s: 0,3 mm
force de ressort F1: 0,8 N
force de ressort F2: 1,5 N