Poussoir 6

Réf.: Z370515 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z370515 6
EAN / GTIN 4030618200451
Réf. fabricant 22030.0246

Description

Description:

Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -Calcule de la résistance d'enclenchement - voir détails au début du chapitre.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Bille: inox trempé
  • Ressort: inox

    Force puissante du ressort : marqué par deux lignes
    Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
  • Caractéristique(s):

    empreinte: six pans creux
    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M6
    d2: 3,5 mm
    l: 15 mm
    s: 1 mm
    clé de: 3 mm
    force de ressort F1: 19 N
    force de ressort F2: 28 N

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier