Description:
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -Calcule de la résistance d'enclenchement - voir détails au début du chapitre.
Description:
Corps: inox 1.4305Bille: inox trempéRessort: inox
Force standard du ressort: aucun marquage
Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Caractéristique(s):
empreinte: six pans creux
matériau: acier inoxydable (INOX)
N° de matériau: 1,4305
d1: M24
d2: 15 mm
l: 48 mm
s: 5,5 mm
clé de: 12 mm
force de ressort F1: 81 N
force de ressort F2: 151 N