Poussoir 16

Réf.: Z370510 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z370510 16
EAN / GTIN 4030618200413
Réf. fabricant 22030.0216

Description

Description:

Exécution: Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Remarque(s): Réalisations spéciales sur demande.Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -Calcule de la résistance d'enclenchement - voir détails au début du chapitre.
Description:
  • Corps: inox 1.4305
  • Bille: inox trempé
  • Ressort: inox

    Force standard du ressort: aucun marquage
  • Caractéristique(s):

    empreinte: six pans creux
    matériau: acier inoxydable (INOX)
    N° de matériau: 1,4305
    d1: M16
    d2: 10 mm
    l: 33 mm
    s: 3,5 mm
    clé de: 8 mm
    force de ressort F1: 41 N
    force de ressort F2: 86 N

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier