Lames de scie à ruban 2460x27x0.9mm 4/6

Réf.: Z173585 4/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
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
Référence article Z173585 4/6
EAN / GTIN 2000000435206
Réf. fabricant 7202460270468

Description

Description:

Exécution: RÖNTGEN - bi-alfa-cobalt: lame de scie ruban bimétal hautes performances avec ruban porteur en acier à ressorts à forte teneur en chrome et pointes de dents en acier HSS allié au cobalt (M42) (67 - 69 HRC). Dureté extrême des pointes de dents, ruban porteur flexible.
Utilisation: Denture variable 0° - Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).Denture variable 10° - Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).Denture normale 0° - Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.Denture normale 10° - Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Caractéristique(s):

Largeur: 27 mm
Longueur: 2,46 mm
Angle de coupe:
Epaisseur: 0,9 mm
Epaisseur: 0,9 mm
Longueur: 2,46 mm