Lame de scie ruban bi-alfa-Master 5800x41x1.3 3/4H

Réf.: Z173405 3/4H
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z173405 3/4H
EAN / GTIN 2000000447018
Réf. fabricant 7405800411345

Description

Description:

Exécution: bi-alfa-Master : lame de scie ruban bimétal hautes performances avec ruban porteur en acier à ressorts à forte teneur en chrome et pointes de dents en acier HSS allié au cobalt (M42) (67-69HRC). Dureté extrême des pointes de dents, ruban porteur flexible. Avec pointes de dents spécialement affûtées. La dent ébaucheuse chanfreinée garantit un guidage parfait dans le trait de scie, deux dents finisseuses croisées garantissent un dégagement sûr du ruban.
Description: Denture variable 10° - Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).

Caractéristique(s):

Largeur: 41 mm
Longueur: 5,8 mm
Angle de coupe: 10
Epaisseur: 1,3 mm
Longueur: 5,8 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier