Description:
Description: Denture variable, 0° - Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).Denture variable 10° - Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).3/4 – 10/14 dents par pouce : Denture variable 0°1,5/2H – 5/6H dents par pouce : Denture variable 10°
Exécution: bi-alfa-cobalt : lame de scie ruban bimétal hautes performances avec ruban porteur en acier à ressorts à forte teneur en chrome et pointes de dents en acier HSS allié au cobalt (M42) (67-69HRC). Dureté extrême des pointes de dents, ruban porteur flexible.
Caractéristique(s):
Largeur: 41 mm
Longueur: 5,09 mm
Angle de coupe:
Epaisseur: 1,3 mm
Longueur: 5,09 mm