Description:
Exécution: La lame de scie à ruban RÖNTGEN bi-alfa cobalt a des pointes de dent en HSS-M42. Grâce aux pointes de dent enrichies d'une manière optimale avec un grand nombre d'insertions de carbure spécial, la lame possède une haute résistance mécanique à l'usure. Son enchâssement dans une structure martensitique insensible aux écarts thermiques ainsi que la haute teneur en cobalt sont les garants d'une très bonne résistance à l'usure thermique. Le corps de lame en acier trempé fortement allié garantit une excellente résistance à la flexion alternée.
Utilisation: Denture variable 0° - Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).Denture variable 10° - Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).Denture normale 0° - Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.Denture normale 10° - Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.
Caractéristique(s):
Largeur: 41 mm
Longueur: 4,115 mm
Angle de coupe: 10°
Epaisseur: 1,3 mm
Longueur: 4,115 mm