Lames de scie à ruban bi-alfa 4115x41x1,3mm

Réf.: Z173300 3/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
    Référence article Z173300 3/4
    EAN / GTIN 7610508728189
    Réf. fabricant HO174000 4115X41X1.3MM

    Description

    Description:

    Utilisation: Denture variable 0° - Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).Denture variable 10° - Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).Denture normale 0° - Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.Denture normale 10° - Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.
    Exécution: La lame de scie à ruban RÖNTGEN bi-alfa cobalt a des pointes de dent en HSS-M42. Grâce aux pointes de dent enrichies d'une manière optimale avec un grand nombre d'insertions de carbure spécial, la lame possède une haute résistance mécanique à l'usure. Son enchâssement dans une structure martensitique insensible aux écarts thermiques ainsi que la haute teneur en cobalt sont les garants d'une très bonne résistance à l'usure thermique. Le corps de lame en acier trempé fortement allié garantit une excellente résistance à la flexion alternée.

    Caractéristique(s):

    Largeur: 41 mm
    Longueur: 4,115 mm
    Angle de coupe: 0°
    Epaisseur: 1,3 mm
    Longueur: 4,115 mm