Description:
Exécution: RÖNTGEN - bi-alfa-cobalt: lame de scie ruban bimétal hautes performances avec ruban porteur en acier à ressorts à forte teneur en chrome et pointes de dents en acier HSS allié au cobalt (M51) (67 - 69 HRC). Dureté extrême des pointes de dents, ruban porteur flexible.
Utilisation: Denture variable 0° - Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).Denture variable 10° - Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).Denture normale 0° - Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.Denture normale 10° - Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.
Caractéristique(s):
Largeur: 34 mm
Longueur: 4,4 mm
Epaisseur: 1,1 mm
Epaisseur: 1,1 mm
Longueur: 4,4 mm