Röntgen Lame de scie à ruban 3820X34X1,1 4/5 Combi 10°

Réf.: Z173200 4/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
    Référence article Z173200 4/5
    EAN / GTIN 7610508738676
    Réf. fabricant 3820X34X1,1 4/5 COMBI 1°

    Description

    Description:

    Utilisation: Denture variable 0° - Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).Denture variable 10° - Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).Denture normale 0° - Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.Denture normale 10° - Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.
    Exécution: RÖNTGEN - bi-alfa-cobalt: lame de scie ruban bimétal hautes performances avec ruban porteur en acier à ressorts à forte teneur en chrome et pointes de dents en acier HSS allié au cobalt (M42) (67 - 69 HRC). Dureté extrême des pointes de dents, ruban porteur flexible.

    Caractéristique(s):

    Largeur: 34 mm
    Longueur: 3,82 mm
    Angle de coupe: 10
    Epaisseur: 1,1 mm
    Denture: Combi
    Epaisseur: 1,1 mm
    Longueur: 3,82 mm