Lame de scie à ruban 3010X27X0.9mm 5/8 0°

Réf.: Z173150 5/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z173150 5/8
EAN / GTIN 2000000212494
Réf. fabricant 7203010270589

Description

Description:

Utilisation: Denture variable 0° - Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).Denture variable 10° - Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).Denture normale 0° - Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.Denture normale 10° - Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.
Exécution: RÖNTGEN - bi-alfa-cobalt: lame de scie ruban bimétal hautes performances avec ruban porteur en acier à ressorts à forte teneur en chrome et pointes de dents en acier HSS allié au cobalt (M42) (67 - 69 HRC). Dureté extrême des pointes de dents, ruban porteur flexible.

Caractéristique(s):

Largeur: 27 mm
Longueur: 3,01 mm
Angle de coupe: 0°
Epaisseur: 0,9 mm
Epaisseur: 0,9 mm
Longueur: 3,01 mm