Lames de scie à ruban bi-alfa 3010x27x0,9mm

Réf.: Z173150 10/14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
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
Référence article Z173150 10/14
EAN / GTIN 2000000506944
Réf. fabricant 7203010270119

Description

Description:

Exécution: La lame de scie à ruban RÖNTGEN bi-alfa cobalt a des pointes de dent en HSS-M42. Grâce aux pointes de dent enrichies d'une manière optimale avec un grand nombre d'insertions de carbure spécial, la lame possède une haute résistance mécanique à l'usure. Son enchâssement dans une structure martensitique insensible aux écarts thermiques ainsi que la haute teneur en cobalt sont les garants d'une très bonne résistance à l'usure thermique. Le corps de lame en acier trempé fortement allié garantit une excellente résistance à la flexion alternée.
Utilisation: Denture variable 0° - Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).Denture variable 10° - Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).Denture normale 0° - Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.Denture normale 10° - Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Caractéristique(s):

Largeur: 27 mm
Longueur: 3,01 mm
Angle de coupe: 10°
Epaisseur: 0,9 mm
Longueur: 3,01 mm