Lame de scie ruban 0,9_Z3/4

Réf.: Z173020 0,9_Z3/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z173020 0,9_Z3/4
EAN / GTIN 2000000355023
Réf. fabricant 7202910270349

Description

Description:

Exécution: RÖNTGEN - bi-alfa-cobalt: lame de scie ruban bimétal hautes performances avec ruban porteur en acier à ressorts à forte teneur en chrome et pointes de dents en acier HSS allié au cobalt (M42) (67 - 69 HRC). Dureté extrême des pointes de dents, ruban porteur flexible.
Utilisation: Denture variable 0° - Génère peu de vibrations, pour une grande plage de sections (pour tubes et profilés ainsi que matériaux pleins jusqu'à 70 mm).Denture variable 10° - Universelle pour une grande plage de sections (pour matériaux pleins à partir de 50 mm).Denture normale 0° - Pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm.Denture normale 10° - Pour sections plus importantes à partir de longueurs de travail de 50 mm.

Caractéristique(s):

Largeur: 27 mm
Longueur: 2,91 mm
Angle de coupe: 10
Epaisseur: 0,9 mm
Epaisseur: 0,9 mm
Longueur: 2,91 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier