Description:
Utilisation: La qualité des pointes de dents M51 permet d'utiliser la lame de scie ruban dans des matériaux jusqu'à 50 HRC (1600 N/mm²) avec des durées de vie élevées . L'angle de coupe de 16° permet d'obtenir un meilleur comportement de coupe dans les aciers fortement alliés, notamment pour les grandes sections.
Description: Denture variable 16° - Pour grandes sections.
Exécution: Master Supreme : ruban porteur en acier pour traitement thermique fortement allié et pointes de dents en acier HSS-M51 (teneur élevée en cobalt et en tungstène) pour une résistance à l'usure thermique et mécanique optimale.Avec pointes de dents spécialement affûtées. La dent ébaucheuse chanfreinée des deux côtés garantit un guidage optimal de la bande pendant la coupe tandis que les dents finisseuses rectifiées garantissent une coupe optimale et génèrent des surfaces de coupe propres et lisses.
Caractéristique(s):
Largeur: 34 mm
Longueur: 5,88 mm
Angle de coupe: 16
Epaisseur: 1,1 mm
Longueur: 5,88 mm