foret taraudeur HSS-E M8

Réf.: Z132000 M8
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z132000 M8
Copier
EAN / GTIN 7612908170513
Copier
Réf. fabricant 88706
Copier

Description

Caractéristique(s):

d1: M8
d2: 6 mm
d3: 6,8 mm
k: 4,9 mm
l1: 93 mm

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier