Foret Hélicoïdal HSS à queue décalée 19,5/12

Réf.: Z115000 19,5/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z115000 19,5/12
EAN / GTIN 3221910127022
Réf. fabricant 150 000 1950

Description

Description:

Exécution: Type N, en HSS, avec queue décalée, DIN 338.

Caractéristique(s):

Longueur totale L: 205 mm
ø nom. DC: 19,5 mm
Longueur des goujures Lc: 140 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier