Foret Hélicoïdal HSS à queue décalée 16/12

Réf.: Z115000 16/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z115000 16/12
EAN / GTIN 3221910126896
Réf. fabricant 1500001600

Description

Description:

Exécution: Type N, en HSS, avec queue décalée, DIN 338.

Caractéristique(s):

Longueur totale L: 178 mm
ø nom. DC: 16 mm
Queue: 12
Longueur des goujures Lc: 120 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier