Foret Hélicoïdal HSS à queue décalée 13/10

Réf.: Z115000 13/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z115000 13/10
EAN / GTIN 3221910126735
Réf. fabricant 1500001300

Description

Description:

Exécution: Type N, en HSS, avec queue décalée, DIN 338.

Caractéristique(s):

Longueur totale L: 151 mm
ø nom. DC: 13 mm
Queue: 10
Longueur des goujures Lc: 101 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier