Foret Hélicoïdal HSS à queue décalée 13,5/10

Réf.: Z115000 13,5/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z115000 13,5/10
EAN / GTIN 3221910126766
Réf. fabricant 150 000 1350

Description

Description:

Exécution: Type N, en HSS, avec queue décalée, DIN 338.

Caractéristique(s):

Longueur totale L: 160 mm
ø nom. DC: 13,5 mm
Longueur des goujures Lc: 108 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier