Description:
Champ d'application:
Le casque antibruit BOLT™ LP offre une atténuation efficace du bruit sur le lieu de travail SNR = 30 dB.Le casque antibruit BOLT™ HP offre une atténuation efficace du bruit sur le lieu de travail SNR = 33 dB.Système BOLT™ - assure la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation simple et intuitif.Réglage vertical et rotation à 360 degrés de la capsule pour un confort et une atténuation maximum.Mousse extra confortable de la protection auditive pour un confort et une protection maximum.Compatible avec les casques Milwaukee BOLT™ 100 et BOLT™ 200 dans les fentes arrière et centrale pour accessoires.Protection auditive certifiée européenne : EN 352-3.
Caractéristique(s):
Valeur SNR (isolation acoustique): 33dB(A) dB(A)