MILWAUKEE Coques protection SNR 30 dB

Réf.: Z099509 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z099509 30
EAN / GTIN 4058546361600

Description

Description:

Champ d'application:
  • Le casque antibruit BOLT™ LP offre une atténuation efficace du bruit sur le lieu de travail SNR = 30 dB.
  • Le casque antibruit BOLT™ HP offre une atténuation efficace du bruit sur le lieu de travail SNR = 33 dB.
  • Système BOLT™ - assure la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation simple et intuitif.
  • Réglage vertical et rotation à 360 degrés de la capsule pour un confort et une atténuation maximum.
  • Mousse extra confortable de la protection auditive pour un confort et une protection maximum.
  • Compatible avec les casques Milwaukee BOLT™ 100 et BOLT™ 200 dans les fentes arrière et centrale pour accessoires.
  • Protection auditive certifiée européenne : EN 352-3.
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier