Protection auditive Optime II

Réf.: Z099508 FB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z099508 FB
EAN / GTIN 4046719360185
Réf. fabricant 7000038208

Description

Description:

Exécution: Conçu pour des environnements très bruyants, atténue au maximum les fréquences extrêmement basses, les anneaux d'étanchéités sont remplis d'une combinaison unique en son genre de liquide et de mousse, il en résulte une étanchéité optimale avec une faible pression, ce qui offre un bon confort même en cas d'utilisation prolongé.
Description: Optime II est une protection auditive pour les milieux avec beaucoup de bruit, dans l'industrie, p.ex. pour les conducteurs de machines de construction et de chantier, le personnel dans les aéroports et les paysans.

Caractéristique(s):

Exécution: avec branches pliables
Valeur SNR (isolation acoustique): 31dB(A) dB(A)
Série: OPTIME II

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier