Gants de soudage Resista Soft TIG 10

Réf.: Z099175 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
286 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z099175 10
EAN / GTIN 7610622450287
Réf. fabricant 3790/10

Description

Description:

Exécution: Gants de soudeur en cuir nappa de mouton souple, épaisseur du cuir 0,8 mm, coutures avec fil KEVLAR thermorésistant, manchettes en cuir, longueur 35 cm.
  • emballage: 10 / 100 paires
  • Caractéristique(s):

    Epaisseur du cuir: 0,8 mm
    Taille des gants: 10
    Epaisseur du cuir: 0,8 mm