Gants de protection en cuir Resista Soft 8

Réf.: Z099165 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z099165 8
EAN / GTIN 7610622471985

Description

Description:

Exécution: Gants de protection en cuir nappa de mouton blanc et souple, épaisseur du cuir 0,8 mm, élastique cousu, non doublé, longueur 21-25 cm selon la taille.
Champ d'application: Pour les travaux d'assemblage, de tri et d'emballage très fins nécessitant un excellent doigté et une bonne sensibilité tactile, pour la mécanique de précision, la construction d'appareils, l'usinage de tôles fines, etc.

Caractéristique(s):

Epaisseur du cuir: 0,8 mm
Taille des gants: 8

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier