Chaussures basses x-tended S1, 43

Réf.: Z098511 43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z098511 43
EAN / GTIN 4031101528748
Réf. fabricant 8511843

Description

Description:

Exécution: Chaussure basse de sécurité S1 particulièrement légère, polyvalente et perforée. Toutes les matières des semelles sont exemptes de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'imprégnation de vernis. Excellent confort , auquel contribuent une toute nouvelle coupe ainsi que des matières perforées, respirantes et optimisées pour un confort thermique.
  • Convient pour les personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques
  • Lacets élastiques, réglables individuellement et à arrêt rapide, lacets standard fournis
  • Equipement ESD
  • Embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal
  • Semelle ergonomique en polyuréthane à deux couches avec une très bonne fonction antidérapante
  • Soutien des zones médianes et latérales du pied grâce à un contrefort spécialement conçu pour prévenir les torsions de la cheville
  • Tige en micro-velours haute technologie quasiment sans coutures pour éviter les points de pression
  • Semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amortissement supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
  • Languette et col légèrement matelassés
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 43
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 43
    Modèle: 8511,8
    Largeur: 11

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier