Bottines de sécurité origin S3, 45

Réf.: Z098462 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z098462 45
EAN / GTIN 4031101290898
Réf. fabricant 8462245

Description

Description:

Exécution: Chaussure montante 8462 S3 CI HI HRO. Bottillon robuste et polyvalent.
  • Chaussant très large
  • En cuir nappa hydrophobe
  • Languette anti-poussière
  • Embout renforcé uvex topshield pour protéger le cuir en surface
  • Doublure tissu qui respire
  • Semelle intérieure très confortable et amovible, antistatique avec système d’évacuation de
  • l’humidité GEL hydroflex® pour un amorti parfait au niveau du talon
  • Conforme à la norme HI sur l‘isolation thermique contre la chaleur, selon la norme EN 345-1
  • Conforme à la norme CI pour l‘isolation thermique contre le froid selon EN 345-1
  • Conforme à la norme HRO la résistance à la chaleur par contact jusqu’à +300 °C selon EN 345-1
  • Semelle à deux composants, soit une semelle intermédiaire uvex softcell pour un amorti exceptionnel et un confort agréable et une semelle extérieure uvex ultragrip dans un mélange de caoutchouc nouvellement mis au point
  • La semelle d’usure uvex ultragrip est en forme de coque qui enveloppe quasiment le noyau softcell, le protégeant de toute agression thermique ou chimique de l’extérieur
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 45
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 45
    Modèle: 8462,2