Bottines de sécurité origin S3, 42

Réf.: Z098451 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z098451 42
EAN / GTIN 4031101257488
Réf. fabricant 8451942

Description

Description:

Exécution: Widerstandsfähiger Halbschuh beziehungsweise Schnürstiefel in S2 CI HI HRO und S3 CI HI HRO mit Gummilaufsohle und extra breiter Passform. Stets ideales Fußklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem.
  • universelles, traditionelles Schnürsystem
  • sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
  • Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle
  • weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
  • durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und ­stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
  • Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet bei -17°C)
  • Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet bei +150°C)
  • Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig +300°C
  • uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
  • weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 42
    Norme: EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 42
    Modèle: 8451,9
    Largeur: 11

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier