Bottines de sécurité quatro pro S3, 42

Réf.: Z098401 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z098401 42
EAN / GTIN 4031101473765
Réf. fabricant 8401242

Description

Description:

Exécution: Chaussure montante résistante et moderne
  • Chaussant extra large
  • Empeigne résistante et hydrofuge
  • Renfort de tige matelassé
  • Languette antipoussière matelassée
  • Doublure en textile respirant
  • Système de laçage facile à nouer et résistant à la saleté
  • Semelle intérieure amovible confortable, antistatique, dotée d’un système de contrôle de l’humidité pour un plus grand confort intérieur
  • Semelle uvex 3D hydroflex® foam pour un amorti optimal au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Semelle extérieure double densité PUR avec système d’amorti sous le talon
  • Profil antidérapant et autonettoyant, de 4,5 mm d’épaisseur, aide à la montée dans la zone des articulations
  • Bout recouvert pour une protection supplémentaire de la tige
  • Semelle intercalaire de protection
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 42
    Classe de protection: S3
    Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Pointure UE: 42

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier