Description:
Exécution: Chaussure montante résistante et moderne
Chaussant extra largeEmpeigne résistante et hydrofugeRenfort de tige matelasséLanguette antipoussière matelasséeDoublure en textile respirantSystème de laçage facile à nouer et résistant à la saletéSemelle intérieure amovible confortable, antistatique, dotée d’un système de contrôle de l’humidité pour un plus grand confort intérieurSemelle uvex 3D hydroflex® foam pour un amorti optimal au niveau du talon et de l’avant du piedSemelle extérieure double densité PUR avec système d’amorti sous le talonProfil antidérapant et autonettoyant, de 4,5 mm d’épaisseur, aide à la montée dans la zone des articulationsBout recouvert pour une protection supplémentaire de la tigeSemelle intercalaire de protection
Caractéristique(s):
Pointure UE: 41
Classe de protection: S3
Norme: EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Pointure UE: 41