Combinaison jetable Typ 5/6 XXL

Réf.: Z098320 XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
59 article(s) en stock
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
Référence article Z098320 XXL
EAN / GTIN 4046719401147
Réf. fabricant 7000034764

Description

Description:

Exécution: Combinaison Type 5/6 fabriquée à partir de matériaux léger et respirant, conçue pour protéger des poussières nocives et de certaines éclaboussures et pulvérisations.Fabriquée dans un tissu SMMMS non tissé perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduitSMS 43 g/m² multicouches doux et robuste pour optimiser les performancesCapuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peauLe revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincellesRésiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2Poignets jersey pour maintenir le bras en toute sécurité et en douceur

Caractéristique(s):

Konfektionsgröße DE: XXL