Combinaison jetable Typ 5/6 XL

Réf.: Z098320 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
544 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z098320 XL
EAN / GTIN 4046719401123
Réf. fabricant 7000034763

Description

Description:

Exécution: Combinaison Type 5/6 fabriquée à partir de matériaux léger et respirant, conçue pour protéger des poussières nocives et de certaines éclaboussures et pulvérisations.Fabriquée dans un tissu SMMMS non tissé perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduitSMS 43 g/m² multicouches doux et robuste pour optimiser les performancesCapuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peauLe revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincellesRésiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2Poignets jersey pour maintenir le bras en toute sécurité et en douceur

Caractéristique(s):

Konfektionsgröße DE: XL

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier