Sunity Gris/Camouflage Protection du cou avec pare-brise

Réf.: Z097821 01
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z097821 01
EAN / GTIN 7649988275111

Description

Description:

Champ d'application: Pour garantir une protection optimale, le bandeau frontal avec protection de la nuque doit être appliqué sur le casque sans laisser d'espace, de sorte que la nuque et le visage soient parfaitement ombragés. Bien que le bandeau frontal et la protection de la nuque atténuent le rayonnement UV du soleil, une protection absolue contre les UV ne peut pas être garantie. Il est recommandé d'appliquer en plus de la crème solaire sur toutes les parties libres de la peau. Il ne faut pas regarder directement le soleil à travers le pare-soleil.
Avantage(s):
  • Protection UV : protection UV maximale de UPF 50+ selon la norme australienne pour le tissu et le bandeau frontal.
  • Antibactérien : le tissu agréable pour la peau avec des propriétés antibactériennes prévient les mauvaises odeurs.
  • Effet rafraîchissant : une propriété spéciale du tissu assure un effet rafraîchissant d'environ 1 à 2 degrés C ou plus.
  • Champ de vision optimal : Grâce au bandeau frontal transparent et à la protection ergonomique de la nuque.
  • Grande compatibilité : le produit s'adapte à presque tous les casques de protection disponibles sur le marché.
  • Bonne tenue : Une couche de silicone assure une bonne tenue sur le casque de protection, de sorte que rien ne glisse.
  • Aération : Les fentes d'aération dans la protection de la nuque assurent une ventilation agréable et empêchent l'accumulation de chaleur.
  • Flexibilité : le bandeau frontal flexible s'adapte aux chocs.
  • Quick-Dry : Le tissu sèche rapidement

    Notes d'application: Le bandeau avec protection de la nuque doit être stocké à une température comprise entre +5°C et +40°C, au sec et à l'abri du soleil.Le bandeau avec protection de la nuque peut être lavé à 30 °C sans adoucissant. Pour que le bandeau avec protection de la nuque assure une protection aussi longue que possible, il convient de vérifier que le bandeau ne présente pas de dommages, de fissures ou de rayures profondes. Le tissu du protège-nuque doit quant à lui être examiné pour voir s'il n'est pas troué, déchiré ou usé. En cas d'endommagement, la protection du bandeau frontal et de la protection de la nuque n'est plus garantie et le produit doit être remplacé.
  • Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier