Casque antibruit, PELTOR ProTac Hunter vert

Réf.: Z097786
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z097786
EAN / GTIN 4054596123120

Description

Description:

Exécution:
  • Valeur d'isolation : SNR = 26 dB
  • Profil mince
  • Supports, structure à double coque, grandes touches de fonction faciles à utiliser, serre-tête en acier inoxydable, microphone actif dépendant du niveau sonore, coussinets d'oreille et inserts isolants interchangeables (kit d'hygiène)
  • Fonction active dépendant du niveau, le volume ambiant est réglable sur cinq niveaux, utilisation simple. Le bruit impulsionnel est immédiatement atténué, construction robuste avec doubles coques. Technologie intelligente, design pratique et fonctions faciles à utiliser.
  • Confort de port, protection, le bruit impulsionnel est immédiatement atténué, fonctionnement sûr.
  • Vous pouvez ainsi mieux communiquer avec d'autres personnes à proximité et mieux entendre les animaux sauvages qui s'approchent.
  • Caractéristique(s):

    Type de pile: AA
    Autonomie: 100 h
    Alimentation électrique: Fonctionnement sur piles
    Valeur SNR (isolation acoustique): 26 dB
    Poids: 303 g

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier