Jeu de filtres interchangeables A1P3RD

Réf.: Z097261 A1P3RD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z097261 A1P3RD
EAN / GTIN 4026056004782
Réf. fabricant 6738817

Description

Description:

Exécution: Protection respiratoire contre les gaz, vapeurs et particules en liaison avec un raccord respiratoire approprié. Dans des conditions normales de fonctionnement, le filtre résiste à la température, à l'humidité et aux substances corrosives.
Adapté(s) pour:
  • tous les demi-masques Dräger X-plore avec connexion à baïonnette Dräger : Dräger X-plore 3300 et Dräger X-plore 3500
  • tous les masques faciaux Dräger X-plore avec connexion à baïonnette Dräger : Dräger X-plore 5500
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: 67 38 817
    Contenu: 7 paires
    Identification: A1P3RD
    Classe de protection: P3

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier