Chaussures basses motion style S1, 41

Réf.: Z096998 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z096998 41
EAN / GTIN 4031101428581
Réf. fabricant 6998841

Description

Description:

Exécution: uvex motion style · Chaussure basse 6998 S1 SRC
  • Confort optimisé grâce à la technologie uvex climazone
  • Microvelours high-tech respirant
  • Design perforé pour une respirabilité optimisée
  • Matériau de matelassage Distance Mesh extrêmement respirant
  • Convient aux personnes allergiques au chrome étant donné que ces chaussures sont fabriquées en matériaux synthétiques
  • Adaptation individuelle au moyen d’une bande élastique autoagripante
  • Embout en acier
  • Contrefort uvex anti-twist pour plus de stabilité et de protection contre les entorses
  • Semelle confortable amovible, antistatique, dotée d’un système de contrôle de l’humidité
  • Bordure et languette matelassées
  • Semelle uvex 3D hydroflex® foam pour un amorti optimal au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Conforme aux exigences ESD : résistance électrique < 35 mégohms
  • Semelle extérieure PUR
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 41
    Norme: EN ISO 20347:2012
    Référence fabricant: 6998,8
    Pointure UE: 41
    Largeur: 11

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier