SweatShirt Premium marine XL

Réf.: Z094712 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z094712 XL
    EAN / GTIN 4045981018077
    Réf. fabricant 0471034007

    Description

    Description:

    Exécution: Sweat-shirt classique avec encolure arrondie, bordure indéformable contenant du LYCRA®, intérieur doux gratté et bande de propreté.Fabriqué à partir d'un mélange de coton et polyester facile d'entretien pour répondre aux exigences les plus élevées. Col tissée en organsin de haute qualité , bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort.

    Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: XL
    Composition du tissu: 30% Polyester Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Couleur: marine
    Taille de confection DE: XL

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier