Sweatshirt Premium M

Réf.: Z094710 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z094710 M
EAN / GTIN 4045981010392
Réf. fabricant 0471010005

Description

Description:

Exécution: Sweat-shirt classique avec encolure arrondie, bordure indéformable contenant du LYCRA®, intérieur doux gratté et bande de propreté. Fabriqué à partir d'un mélange de coton et polyester facile d'entretien pour répondre aux exigences les plus élevées. Col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort.

Caractéristique(s):

Taille de confection DE: M
Composition du tissu: 30% polyester Attribute
Composition du tissu: 70% Baumwolle Attribute
Composition du tissu: 30% Polyester Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 60 °C
Lavage: 60 °C couleurs Attribute
Couleur: bleu royal
Couleur: royla blague Attribute
Taille de confection DE: M

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier