Paire de gants, Maxiflex® Ultimate™ 42-874 taille 9

Réf.: Z094306 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
225 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z094306 9
EAN / GTIN 4031301041160

Description

Description:

Exécution: L'original - avec AD-APT®. pour un travail d'assemblage précis.
  • Gant pour le travail en milieu sec
  • AD-APT® - des mains fraîches et sèches pour de meilleures performances
  • Gant léger et confortable pour les travaux de précision à forte exigence tactile.
  • Excellente tenue et flexibilité (tricot sans couture)
  • Revêtement de la paume avec micro-mousse nitrile brevetée
  • Respirant à 360
  • Caractéristique(s):

    Taille des gants: 9

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier