Paire de gants, MaxiflexUltimate 34-874, taille: 8

Réf.: Z094305 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
102 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z094305 8
EAN / GTIN 7612417250355

Description

Description:

Exécution: L'original. Pour des travaux d'assemblage précis.
  • Gant pour le travail en milieu sec
  • Gant léger et confortable pour les travaux de précision avec des exigences tactiles élevées.
  • Excellente tenue et flexibilité (tricot sans couture)
  • Revêtement de la paume avec micro-mousse nitrile brevetée
  • Respirant à 360
  • Caractéristique(s):

    Taille des gants: 8

    Conseillers produits et services

    Tableau des tailles

    This is how you can easily determine the right glove size.

    1 = Hand circumference:
    Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

    2 = Hand length:
    Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

    So wird gemessen
    Glove size Hand circumference mm Hand length mm
    5 142 150
    6 152 160
    7 162 171
    8 203 182
    9 229 192
    10 254 204
    11 279 215
    12 304 226

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier