Pull-over S

Réf.: Z093340 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z093340 S
EAN / GTIN 7330509237052
Réf. fabricant 334011588900S

Description

Description:

Exécution: Il a tout d'un sweat banal et pourtant les détails font la différence dans la durabilité et le confort ! Avec des poignets finition bords cotes et des coutures renforcées au col et aux épaules pour une durabilité accrue, il contient l'essentiel.Détails
  • molleton non-gratté
  • Col maille côtelée, Col rond
  • Couture d'épaule renforcée, Couture renforcée au col
  • Poignets finition bords cotes
  • Caractéristique(s):

    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Couleur: bleu marine
    Modèle: 33401158
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Lavage: 60 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    Taille unisexe: S
    Modèle: 3340,1158
    Couleur: bleu marine
    Taille unisexe: S

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier