Polo S

Réf.: Z093326 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z093326 S
EAN / GTIN 7330509470909
Réf. fabricant 332410509400S

Description

Description:

Exécution: Il vous est possible d'investir dans une gamme de vêtements d'entreprise élégants et uniformes à moindres frais. Complétez votre garde-robe avec ce polo seyant, doté d'un col côtelé et de coutures renforcées au niveau de l'encolure et des épaules. Détails
  • Encolure avec boutons
  • Col en maille côtelée
  • Fentes sur les côtés
  • Coutures renforcées aux épaules et au col
  • Maille côtelée
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 60 % coton, 40 % polyester Attribute
    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 220
    Modèle: 33241050
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Lavage: 60 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier