T-Shirt L

Réf.: Z093325 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z093325 L
    EAN / GTIN 7330509601075
    Réf. fabricant 352510439000L

    Description

    Description:

    Exécution: Gute Oberfläche für Transfer. Ein T-Shirt mit verstärkter Hals - und Schulternaht . Enthält Platz für Selbstdarstellung auf der Brust und am Rücken.Details
  • Gerippter Halsbund, Rundhals
  • Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
  • Gute Oberflächen für Veredelung, Platz für Eigenwerbung auf Brust und Rücken
  • Kurze Ärmel
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 15% viscose, 85% coton Attribute
    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Couleur: gris-melange
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 150
    Modèle: 35251043
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Lavage: 60 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
    Modèle: 3525,1043

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier