STEITZ Chaussures noir OFFICER 20 XB 50

Réf.: Z092732 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z092732 50
EAN / GTIN 4044348676547

Description

Description:

Données techniques:
  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Homologuée selon les règles 112 à 191 de la DGUV
  • Semelle extérieure avec profilé de 2,7 mm
  • Équipement ESD

    Notes d'application:
  • Cuir lisse, souple et facile d’entretien
  • Amorti au talon SECURA VARIO®
  • Doublure douce et souple en cuir véritable
  • Doublure du talon en microfibre résistante à l’abrasion
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intérieure en cuir véritable
  • Semelle intérieure confort, continue et remplaçable SUPER-SOFT ESD avec rembourrage souple très prononcé, une action d’amorti supplémentaire et une excellente absorption de l’humidité
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 50

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier