STEITZ Chaussures noir OFFICER 20 NB 49

Réf.: Z092731 49
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z092731 49
EAN / GTIN 2000001051580

Description

Description:

Notes d'application:
  • Cuir lisse, souple et facile d’entretien
  • Amorti au talon SECURA VARIO®
  • Doublure douce et souple en cuir véritable
  • Doublure du talon en microfibre résistante à l’abrasion
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intérieure en cuir véritable
  • Semelle intérieure confort, continue et remplaçable SUPER-SOFT ESD avec rembourrage souple très prononcé, une action d’amorti supplémentaire et une excellente absorption de l’humidité

    Données techniques:
  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Homologuée selon les règles 112 à 191 de la DGUV
  • Semelle extérieure avec profilé de 2,7 mm
  • Équipement ESD
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 49

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier