Chaussures basses VD PRO XB 46

Réf.: Z092661 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z092661 46
EAN / GTIN 4044348565506
Réf. fabricant VD PRO 3500 BOA XB 46

Description

Description:

Norme: EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Exécution: Microfibre ultra-légère et lisse, construction de chaussures sans couture, système de libération rapide BOA, clapet anti-poussière, applications de l'arbre en aspect carbone, embout en aluminium, doublure fonctionnelle respirante, semelle intérieure en cuir véritable, semelle intérieure confortable ERGO-SOFT ESD.

Caractéristique(s):

Classe de protection: S2
Pointure UE: 46
Pointure UE: 46

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier